{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M3×0,35 | |
Pinnoitus | TiN | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 374 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,35 mm | |
Kokonaispituus L | 56 mm | |
varren ⌀ Ds | 2,2 mm | |
Alkureiän ⌀ | 2,65 mm | |
Kierteen ⌀ | 3 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | vihreä | |
Sarja | Pro Tap | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 9 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 132925 3X0,35 | |
EAN / GTIN | 4062406373443 | |
Valmistajan numero | 132925 3X0,35 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Tap -konekierretappi HSS/E 6H 3X0,35
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
15,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
44,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastu-urien määrä | 3 | 3 |
Kokonaispituus L | 56 | 56 |
Kierretyyppi | MF | MF |
Kierteen koko | M3×0,35 | M3×0,35 |
Kierteennousu | 0,35 | 0,35 |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D läpireiällä |
varren ⌀ Ds | 2,2 | 2,2 |