{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Tap | |
Kierteen koko | 4-40 UNC | |
Pinnoitus | TiN | |
Kierretyyppi | UNC | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 371 | |
Toleranssiluokka | 2B | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,635 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 40 | |
Kierteen ⌀ | 2,84 mm | |
Kokonaispituus L | 56 mm | |
varren ⌀ Ds | 3,5 mm | |
Varren nelikulmio □ | 2,7 mm | |
Alkureiän ⌀ | 2,35 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 2 | |
Värirengas | vihreä | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kierteen syvyys | 8,52 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 133375 4-40 | |
EAN / GTIN | 4062406374198 | |
Valmistajan numero | 133375 4-40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap -konekierretappi HSS-E 4-40
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa
14,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
39,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Värirengas | vihreä | ilman |
Kylkikulma | 60 | 60 |
Kokonaispituus L | 56 | 56 |
Kierteen ⌀ | 2,84 | 2,84 |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 |
Tuotetyyppi | Kierretappi | Kierretappi |