{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Tap | |
Kierteen koko | 5/8-11 UNC | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | UNC | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 376 | |
Toleranssiluokka | 2BX | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 2,309 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 11 | |
Kierteen ⌀ | 15,88 mm | |
Kokonaispituus L | 110 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Varren nelikulmio □ | 9 mm | |
Alkureiän ⌀ | 13,5 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | sininen | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 47,64 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 133356 5/8-11 | |
EAN / GTIN | 4062406209605 | |
Valmistajan numero | 133356 5/8-11 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap INOX-konekierretappi HSS-E-PM 5/8-11
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
111,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
111,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
54,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastu-urien määrä | 3 | 3 | 3 |
Värirengas | sininen | vihreä | vihreä |
Kierretyyppi | UNC | UNC | UNC |
Alkureiän ⌀ | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
Standardi | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Lastuava aine | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Toleranssiluokka | 2BX | 2BX | 2B |