{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Nimellis-⌀ DC | 8,3 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 34,6 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 47 mm | |
Kokonaispituus L | 89 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122426 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197791764 | |
Valmistajan numero | 122426 8,3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,3mm
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
131,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
||||||
Värirengas | vihreä | without | green | green | green | blue |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | no | no | no | yes, to 25 bar | no |
Nimellis-⌀ DC | 8,3 mm | 8.3 mm | 8.3 mm | 8.3 mm | 8.3 mm | 8.3 mm |
Lastuava aine | TKM | Solid carbide | solid carbide | Solid carbide | Solid carbide | Solid carbide |
Lastu-urien pituus Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 34,6 mm | 34.6 mm | 34.6 mm | 34.6 mm | 34.6 mm | 34.6 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill | Twist Drill |