{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Terän ⌀ DC | 2 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,3×D särmäyksessä; 0,03×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 4 mm | |
Säde R | 1 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 8 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 1,8 mm | |
Kokonaispituus L | 50 mm | |
varren ⌀ Ds | 4 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Uurrehöylä |
Tuotekoodi | 207490 2 | |
EAN / GTIN | 4062406285319 | |
Valmistajan numero | 207490 2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel TKM-täyssädejyrsin HPC 2 mm
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
62,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
274 kappaletta varastossa
44,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 338 kappaletta varastossa
20,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | vihreä | ilman | ilman |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Säde R | 1 | 1 | 1 |
Varsi | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA |
Nousukulma | 30 | 30 | 30 |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,015 | 0,011 | 0,011 |
Tuotetyyppi | Uurrehöylä | Uurrehöylä | Uurrehöylä |