{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,3×D särmäyksessä; 0,03×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 22 mm | |
Säde R | 8 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 44 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 15,5 mm | |
Kokonaispituus L | 92 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Uurrehöylä |
Tuotekoodi | 207490 16 | |
EAN / GTIN | 4062406285401 | |
Valmistajan numero | 207490 16 |