{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Nimellis-⌀ DC | 17,8 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 46,3 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 73 mm | |
Kokonaispituus L | 123 mm | |
varren ⌀ Ds | 18 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,35 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122426 17,8 | |
EAN / GTIN | 4045197792365 | |
Valmistajan numero | 122426 17,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 17,8mm
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
423,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
||||||||
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | DLC | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Kokonaispituus L | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB to h6 | DIN 6535 HB to h6 | DIN 6535 HA to h6 | DIN 6535 HB to h6 | DIN 6535 HB to h6 | DIN 6535 HE to h6 | DIN 6535 HE to h6 |
Kärkikulma | 135 astetta | 135 degrees | 135 degrees | 135 degrees | 140 degrees | 140 degrees | 140 degrees | 140 degrees |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
varren ⌀ Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill |