{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Series | Master Steel | |
Nominal ⌀ DC | 17.5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Tool material | solid carbide | |
Standard | DIN 6537 K | |
Version | 4×D | |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Point angle | 135 degrees | |
recommended maximum drilling depth L2 | 46.8 mm | |
Shank | DIN 6535 HB to h6 | |
Through-coolant | Yes, with 25 bar | |
Machining strategy | HPC | |
Semi-Standard | yes | |
Flute length Lc | 73 mm | |
Overall length L | 123 mm | |
Shank ⌀ Ds | 18 mm | |
Shank tolerance | h6 | |
Feed f in steel < 1100 N/mm2 | 0.35 mm/rev. | |
Colour ring | green | |
Type of product | Jobber drill |
Tuotekoodi | 122426 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197792358 | |
Valmistajan numero | 122426 17,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 17,5mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
423,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
||||||
Version | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Colour ring | green | without | green | green | green | blue |
Through-coolant | Yes, with 25 bar | no | no | no | yes, to 25 bar | no |
Point angle | 135 degrees | 140 degrees | 135 degrees | 140 degrees | 140 degrees | 140 degrees |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Flute length Lc | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Shank ⌀ Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |