{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Terän ⌀ DC | 6 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 38 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,1×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 13 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 42 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 5,8 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,12 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203038 6 | |
EAN / GTIN | 4045197718914 | |
Valmistajan numero | 203038 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel TKM-rouhintajyrsin HPC 6 mm
pyynnöstä
Varastossa
224 kappaletta varastossa
68,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
129 kappaletta varastossa
54,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
175 kappaletta varastossa
40,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nurkkaviisteen kulma | 45 | 45 | 45 |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D ;0,1×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D ;0,25×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D ;0,25×D särmäyksessä |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Terän ⌀ DC | 6 | 6 | 6 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC |
Sarja | Master Steel | Master Steel | Pro Steel |