{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Terän ⌀ DC | 12 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 38 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,1×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 26 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 73 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 11,6 mm | |
Kokonaispituus L | 120 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,24 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203038 12 | |
EAN / GTIN | 4045197718945 | |
Valmistajan numero | 203038 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel TKM-rouhintajyrsin HPC 12 mm
pyynnöstä
Varastossa
133 kappaletta varastossa
192,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
85 kappaletta varastossa
139,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
367 kappaletta varastossa
99,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D ;0,1×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D ;0,25×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D ;0,25×D särmäyksessä |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | epätasainen | epätasainen |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | f8 | 0 / −0,03 |
tyyppi | N | N | N |
Terien jako | epätasainen | epätasainen | epätasainen |
Sarja | Master Steel | Master Steel | Pro Steel |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |