GARANT Master Steel TKM-torusjyrsin HPC 1/0,1 mm

Tuote nro.: 206333 1/0,1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ e8 DC / R1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: H
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Steel
Terän ⌀ DC 1 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi H
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 4
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,2×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 1,5 mm
Terän säde R1 0,1 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 10 mm
pienin varren kavennus-⌀ D5 0,85 mm
suurin varren kevennys ⌀ D6 0,95 mm
Kokonaispituus L 50 mm
varren ⌀ Ds 3 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 1100 N/mm2 0,005 mm
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 1100 N/mm2 0,006 mm
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Torusjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 206333 1/0,1
EAN / GTIN 4062406276133
Valmistajan numero 206333 1/0,1

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
200
Teräs < 750 N/mm²
P
170
Teräs < 900 N/mm²
P
120
Teräs < 1100 N/mm²
P
85
Teräs < 1400 N/mm²
P
70
Teräs < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
85
GG(G)
K
110
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

HPC-jyrsin, jossa on uusi suurtehopinnoite. Erinomaiset käyttöajat jaoptimaalinen lastuamisteho eri materiaaleissa.
Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.
Toleranssi: Terän säde R1
Säteen koko 0,1 mm – 1 mm: R1= ± 0,003 mm.
Säteen koko > 1,0 mm: R1= ± 0,005 mm.

Käyttö:

Erityisesti suurnopeustyöstöön, muottien ja työkalujen valmistukseen ja kopiointijyrsintään. Erinomaiset tulokset kuivajyrsinnässä.

Ohje:

Seuraajatuote nrolle 206280.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Steel" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin