{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Terän ⌀ DC | 12 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 5 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,2×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 12 mm | |
Terän säde R1 | 2 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 38 mm | |
pienin varren kavennus-⌀ D5 | 11 mm | |
suurin varren kevennys ⌀ D6 | 11,8 mm | |
Kokonaispituus L | 83 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,045 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,05 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin |
Tuotekoodi | 206333 12/2,0 | |
EAN / GTIN | 4062406276416 | |
Valmistajan numero | 206333 12/2,0 |