{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Nimellis-⌀ DC | 11,1 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 38,4 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 55 mm | |
Kokonaispituus L | 102 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122426 11,1 | |
EAN / GTIN | 4045197792044 | |
Valmistajan numero | 122426 11,1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED TKM-pora Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 11,1mm
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
186,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
186,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
85,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
85,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
85,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Värirengas | vihreä | vihreä | vihreä | grün | vihreä |
Kokonaispituus L | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM |
Kärkikulma | 135 astetta | 135 astetta | 140 astetta | 140 Grad | 140 astetta |
Lastu-urien pituus Lc | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Spiralbohrer | Kierukkapora |