{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 6,9 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 58,7 mm | |
Nousukulma | 30 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastu-urien pituus Lc | 69 mm | |
Kokonaispituus L | 109 mm | |
varren ⌀ Ds | 6,9 mm | |
Varren toleranssi | h7 | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122251 6,9 | |
EAN / GTIN | 4045197749475 | |
Valmistajan numero | 122251 6,9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
TKM-kierukkapora, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,9mm
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
72,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
177 kappaletta varastossa
53,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
64,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | pinnoittamaton | TiN |
Kokonaispituus L | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
Varren toleranssi | h7 | h7 | h7 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM |
varren ⌀ Ds | 6,9 mm | 6,9 mm | 6,9 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 58,7 mm | 58,7 mm | 58,7 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |