TKM-kierukkapora 4,5 mm

Tuote nro.: 122251 4,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
162 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 338
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7
  • Terien lkm Z: 2

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 4,5 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 338
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 118 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 40,3 mm
Nousukulma 30 astetta
Varsi Lieriövarsi, h7
Sisäjäähdytys ei
Lastu-urien pituus Lc 47 mm
Kokonaispituus L 80 mm
varren ⌀ Ds 4,5 mm
Varren toleranssi h7
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,08 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122251 4,5
EAN / GTIN 4045197749246
Valmistajan numero 122251 4,5

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
260
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Teräs < 500 N/mm²
P
90
Teräs < 750 N/mm²
P
90
Teräs < 900 N/mm²
P
80
Teräs < 1100 N/mm²
P
60
Teräs < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Vastaa standardia DIN 338.
Sama nimellis- ja varren ⌀.
TiAlN-pinnoituksen ansiosta kulutuskestävämpi.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Luistamaton kiristys poraistukassa nro 341050timanttipinnoitetuilla kiinnitysleuoilla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


TKM-kierukkapora  4,5 mm

TKM-kierukkapora 4,5 mm

pyynnöstä
Varastossa
162 kappaletta varastossa
35,65 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
389 kappaletta varastossa
26,45 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
188 kappaletta varastossa
32,20 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 2 2 2
Värirengas ilman ilman ilman
Varren toleranssi h7 h7 h7
Nousukulma 30 30 30
tyyppi N N N
varren ⌀ Ds 4,5 4,5 4,5
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,08 0,08 0,08

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin