{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 1,5 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 15,8 mm | |
Nousukulma | 30 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastu-urien pituus Lc | 18 mm | |
Kokonaispituus L | 40 mm | |
varren ⌀ Ds | 1,5 mm | |
Varren toleranssi | h7 | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122251 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197748942 | |
Valmistajan numero | 122251 1,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TKM-kierukkapora 1,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
321 kappaletta varastossa
12,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
671 kappaletta varastossa
7,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
433 kappaletta varastossa
9,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | pinnoittamaton | TiN |
Värirengas | ilman | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 40 | 40 | 40 |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | Lieriövarsi, h7 | Lieriövarsi, h7 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM |
Lastu-urien pituus Lc | 18 | 18 | 18 |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |