{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 6,3 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 53,6 mm | |
Nousukulma | 30 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastu-urien pituus Lc | 63 mm | |
Kokonaispituus L | 101 mm | |
varren ⌀ Ds | 6,3 mm | |
Varren toleranssi | h7 | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122251 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197749420 | |
Valmistajan numero | 122251 6,3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
TKM-kierukkapora, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,3mm
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
61,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
99 kappaletta varastossa
45,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
54,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Varren toleranssi | h7 | h7 | h7 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM |
Kärkikulma | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/kierr. | 0,11 mm/kierr. | 0,11 mm/kierr. |