{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ nom. DC | 5,7 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Norme | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 48,5 mm | |
Nousukulma | 30 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Longueur des goujures Lc | 57 mm | |
Longueur totale L | 93 mm | |
⌀ queue Ds | 5,7 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/tr | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122251 5,7 | |
EAN / GTIN | 4045197749369 | |
Valmistajan numero | 122251 5,7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
TKM-kierukkapora, TiAlN, ⌀ DC h7: 5,7mm
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
51,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
38,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
45,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | Lieriövarsi, h7 | Lieriövarsi, h7 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM |
Kärkikulma | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Longueur des goujures Lc | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 48,5 mm | 48,5 mm | 48,5 mm |