{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 10,2 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 71,7 mm | |
Nousukulma | 30 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastu-urien pituus Lc | 87 mm | |
Kokonaispituus L | 133 mm | |
varren ⌀ Ds | 10,2 mm | |
Varren toleranssi | h7 | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122251 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197749635 | |
Valmistajan numero | 122251 10,2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
TKM-kierukkapora, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,2mm
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
140,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
108,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa
129,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | pinnoittamaton | TiN |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Standardi | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Varren toleranssi | h7 | h7 | h7 |
Kärkikulma | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta |
tyyppi | N | N | N |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/kierr. | 0,14 mm/kierr. | 0,14 mm/kierr. |