{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 2,8 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 28,8 mm | |
Nousukulma | 30 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastu-urien pituus Lc | 33 mm | |
Kokonaispituus L | 61 mm | |
varren ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Varren toleranssi | h7 | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122251 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197749079 | |
Valmistajan numero | 122251 2,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TKM-kierukkapora 2,8 mm
pyynnöstä
Varastossa
304 kappaletta varastossa
21,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
16,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
262 kappaletta varastossa
19,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman | ilman |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Nimellis-⌀ DC | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Kärkikulma | 118 | 118 | 118 |
tyyppi | N | N | N |
Lastu-urien pituus Lc | 33 | 33 | 33 |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |