TKM-kierukkapora 8,3 mm

Tuote nro.: 122250 8,3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 338
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7
  • Terien lkm Z: 2

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 8,3 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 338
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 118 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 62,6 mm
Nousukulma 30 astetta
Varsi Lieriövarsi, h7
Sisäjäähdytys ei
Lastu-urien pituus Lc 75 mm
Kokonaispituus L 117 mm
varren ⌀ Ds 8,3 mm
Varren toleranssi h7
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,11 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122250 8,3
EAN / GTIN 4045197041982
Valmistajan numero 122250 8,3

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
200
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
140
Alu > 10% Si
N
140
Teräs < 500 N/mm²
P
70
Teräs < 750 N/mm²
P
70
Teräs < 900 N/mm²
P
60
Teräs < 1100 N/mm²
P
40
Teräs < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
140
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Vastaa standardia DIN 338.
Sama nimellis- ja varren ⌀.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Luistamaton kiristys poraistukassa nro 341050timanttipinnoitetuilla kiinnitysleuoilla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


TKM-kierukkapora  8,3 mm

TKM-kierukkapora 8,3 mm

pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
70,84 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
85,10 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 2 2
Pinnoitus pinnoittamaton TiN
Värirengas ilman ilman
Kokonaispituus L 117 117
Nimellis-⌀ DC 8,3 8,3
tyyppi N N
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,11 0,11

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin