{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 9,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 66,8 mm | |
Nousukulma | 30 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastu-urien pituus Lc | 81 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
varren ⌀ Ds | 9,5 mm | |
Varren toleranssi | h7 | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122250 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197042057 | |
Valmistajan numero | 122250 9,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() TKM-kierukkapora 9,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
89,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
106,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Lastuava aine | TKM | TKM |
Nousukulma | 30 | 30 |
Kärkikulma | 118 | 118 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | h7 |
Lastu-urien pituus Lc | 81 | 81 |