{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 2,7 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 29 mm | |
Nousukulma | 30 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastu-urien pituus Lc | 33 mm | |
Kokonaispituus L | 61 mm | |
varren ⌀ Ds | 2,7 mm | |
Varren toleranssi | h7 | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122250 2,7 | |
EAN / GTIN | 4045197041425 | |
Valmistajan numero | 122250 2,7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
TKM-kierukkapora, pinnoittamaton, ⌀ DC h7: 2,7mm
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
16,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
19,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
110 kappaletta varastossa
21,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
Nimellis-⌀ DC | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Standardi | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Nousukulma | 30 astetta | 30 astetta | 30 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | h7 | h7 |
varren ⌀ Ds | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 29 mm | 29 mm | 29 mm |