{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 1,7 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 17,5 mm | |
Nousukulma | 30 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastu-urien pituus Lc | 20 mm | |
Kokonaispituus L | 43 mm | |
varren ⌀ Ds | 1,7 mm | |
Varren toleranssi | h7 | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122250 1,7 | |
EAN / GTIN | 4045197041326 | |
Valmistajan numero | 122250 1,7 |