{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 11 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 77,5 mm | |
Nousukulma | 30 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastu-urien pituus Lc | 94 mm | |
Kokonaispituus L | 142 mm | |
varren ⌀ Ds | 11 mm | |
Varren toleranssi | h7 | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122250 11 | |
EAN / GTIN | 4045197042118 | |
Valmistajan numero | 122250 11 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
TKM-kierukkapora, pinnoittamaton, ⌀ DC h7: 11mm
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa
133,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
162,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa
186,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Standardi | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Lastu-urien pituus Lc | 94 mm | 94 mm | 94 mm |
varren ⌀ Ds | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 77,5 mm | 77,5 mm | 77,5 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |