{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 2,3 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 23,6 mm | |
Nousukulma | 30 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastu-urien pituus Lc | 27 mm | |
Kokonaispituus L | 53 mm | |
varren ⌀ Ds | 2,3 mm | |
Varren toleranssi | h7 | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122250 2,3 | |
EAN / GTIN | 4045197041388 | |
Valmistajan numero | 122250 2,3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TKM-kierukkapora 2,3 mm
pyynnöstä
Varastossa
145 kappaletta varastossa
12,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
14,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
144 kappaletta varastossa
18,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | TiN | TiAlN |
Standardi | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | Lieriövarsi, h7 | Lieriövarsi, h7 |
Varren toleranssi | h7 | h7 | h7 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM |
Kärkikulma | 118 | 118 | 118 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | h7 | h7 |