{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 8,3 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 62,6 mm | |
Nousukulma | 30 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastu-urien pituus Lc | 75 mm | |
Kokonaispituus L | 117 mm | |
varren ⌀ Ds | 8,3 mm | |
Varren toleranssi | h7 | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122301 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197042880 | |
Valmistajan numero | 122301 8,3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() TKM-kierukkapora 8,3 mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
85,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
70,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Pinnoitus | TiN | pinnoittamaton |
Värirengas | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 117 | 117 |
Nimellis-⌀ DC | 8,3 | 8,3 |
tyyppi | N | N |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,11 | 0,11 |