{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 9,4 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 66,9 mm | |
Nousukulma | 30 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastu-urien pituus Lc | 81 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
varren ⌀ Ds | 9,4 mm | |
Varren toleranssi | h7 | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122301 9,4 | |
EAN / GTIN | 4045197042958 | |
Valmistajan numero | 122301 9,4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() TKM-kierukkapora 9,4 mm
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
106,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
79,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Pinnoitus | TiN | TiAlN |
Nimellis-⌀ DC | 9,4 | 9,4 |
Standardi | DIN 338 | DIN 6539 |
Lastuava aine | TKM | TKM |
tyyppi | N | N |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,14 | 0,14 |