{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 8 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 63 mm | |
Nousukulma | 30 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastu-urien pituus Lc | 75 mm | |
Kokonaispituus L | 117 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Varren toleranssi | h7 | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122301 8 | |
EAN / GTIN | 4045197042859 | |
Valmistajan numero | 122301 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
TKM-kierukkapora, TiN, ⌀ DC h7: 8mm
pyynnöstä
Varastossa
146 kappaletta varastossa
75,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
117 kappaletta varastossa
62,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
131 kappaletta varastossa
83,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nimellis-⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Standardi | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | Lieriövarsi, h7 | Lieriövarsi, h7 |
Nousukulma | 30 astetta | 30 astetta | 30 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Lastu-urien pituus Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |