TKM-kierukkapora 3,1 mm

Tuote nro.: 122250 3,1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 338
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7
  • Terien lkm Z: 2

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 3,1 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 338
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 118 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 31,4 mm
Nousukulma 30 astetta
Varsi Lieriövarsi, h7
Sisäjäähdytys ei
Lastu-urien pituus Lc 36 mm
Kokonaispituus L 65 mm
varren ⌀ Ds 3,1 mm
Varren toleranssi h7
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,08 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122250 3,1
EAN / GTIN 4045197041463
Valmistajan numero 122250 3,1

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
200
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
140
Alu > 10% Si
N
140
Teräs < 500 N/mm²
P
70
Teräs < 750 N/mm²
P
70
Teräs < 900 N/mm²
P
60
Teräs < 1100 N/mm²
P
40
Teräs < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
140
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Vastaa standardia DIN 338.
Sama nimellis- ja varren ⌀.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Luistamaton kiristys poraistukassa nro 341050timanttipinnoitetuilla kiinnitysleuoilla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


TKM-kierukkapora  3,1 mm

TKM-kierukkapora 3,1 mm

pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
17,77 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa
21,28 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa
26,34 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Pinnoitus pinnoittamaton TiN TiAlN
Sisäjäähdytys ei ei ei
Varsi Lieriövarsi, h7 Lieriövarsi, h7 Lieriövarsi, h7
Kärkikulma 118 118 118
Lastu-urien pituus Lc 36 36 36
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,08 0,08 0,08
Tuotetyyppi Kierukkapora Kierukkapora Kierukkapora

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin