{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 45 mm | |
Malli | litteä | |
Lastuava aine | KM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | |
Varren ⌀ | 10 mm | |
⌀-toleranssi | −0,05 / 0,15 mm | |
Pituus L | 11,8 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Reikäjyrsimet |
Tuotekoodi | 118505 45 | |
EAN / GTIN | 4045197956835 | |
Valmistajan numero | 118505 45 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Reikäjyrsin, KM litteä, ⌀ h10 DC: 45mm
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
42,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
113 kappaletta varastossa
158,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
111 kappaletta varastossa
94,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
121,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
€160.43
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ||
Pituus L | 11,8 mm | 35 mm | 8 mm | ||
Nimellis-⌀ DC | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Manufacturer’s standard |
Lastuava aine | KM | KM | KM | HSS | HSS |
Varren ⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 19 mm | 19 mm |
Tuotetyyppi | Reikäjyrsimet | Reikäjyrsimet | Reikäjyrsimet | reikäjyrsin | Core drill |