{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 31 mm | |
Malli | litteä | |
Lastuava aine | KM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | |
Varren ⌀ | 10 mm | |
⌀-toleranssi | −0,05 / 0,15 mm | |
Pituus L | 11,8 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Reikäjyrsimet |
Tuotekoodi | 118505 31 | |
EAN / GTIN | 4045197956729 | |
Valmistajan numero | 118505 31 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Reikäjyrsin, KM litteä, ⌀ h10 DC: 31mm
pyynnöstä
Varastossa
137 kappaletta varastossa
36,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa
116,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa
70,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-toleranssi | −0,05 / 0,15 mm | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,1 mm |
Malli | litteä | Korkea | litteä |
Nimellis-⌀ DC | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi |
Lastuava aine | KM | KM | KM |
Varren ⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm |