Reikäjyrsin, KM litteä, ⌀ h10 DC: 18mm

Tuote nro.: 118505 18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
169 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ h10 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: KM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Varsi: Kolmen kiinnityspinnan varsi
  • ⌀-toleranssi: −0,05 / 0,15

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 18 mm
Malli litteä
Lastuava aine KM
Standardi Tehdasnormi
Varsi Kolmen kiinnityspinnan varsi
Varren ⌀ 10 mm
⌀-toleranssi −0,05 / 0,15 mm
Pituus L 11,8 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Reikäjyrsimet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 118505 18
EAN / GTIN 4045197673831
Valmistajan numero 118505 18

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
70
Teräs < 500 N/mm²
P
50
Teräs < 750 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
35
Grafiitti, GFK, CFK
N
80
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Porakruunu ja varsi yhdestä kappaleesta (karkaistu), erittäin vakaa ja virheetön pyörintä.
Kapeat KM-leikkuuterät, positiivisen rintakulman ja suuren päästökulman ansiosta hyvä lastuamisteho vähäisellä lastuamisvoimalla.
Keskiöpora vaihdettava, varressa 3 kiinnityspintaa.
Lastuamisleveys 1,9 mm, kaikki koot. ⌀-toleranssi: + 0,15 / − 0,05 mm.
Mitta L: kaikki koot = 11,8 mm

Käyttö:

Käytettäväksi kiinteästi asennetuissa koneissa. Soveltuu hyvin kuituvahvisteisille muoveille (GFK ja CFK).
Vain lattamateriaaleille, joiden vahvuus on enintään 5 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Reikäjyrsin, KM litteä, ⌀ h10 D<sub>C</sub>: 18mm

Reikäjyrsin, KM litteä, ⌀ h10 DC: 18mm

pyynnöstä
Varastossa
169 kappaletta varastossa
26,57 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
154 kappaletta varastossa
87,63 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
342 kappaletta varastossa
51,98 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
104 kappaletta varastossa
51,52 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
189 kappaletta varastossa
43,24 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Värirengas ilman ilman ilman
Nimellis-⌀ DC 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Lastuava aine KM KM KM KM HSS
Tuotetyyppi Reikäjyrsimet Reikäjyrsimet Reikäjyrsimet reikäjyrsin reikäjyrsin

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin