{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 44 mm | |
Malli | litteä | |
Lastuava aine | KM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | |
Varren ⌀ | 10 mm | |
⌀-toleranssi | −0,05 / 0,15 mm | |
Pituus L | 11,8 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Reikäjyrsimet |
Tuotekoodi | 118505 44 | |
EAN / GTIN | 4045197956828 | |
Valmistajan numero | 118505 44 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Reikäjyrsin, KM litteä, ⌀ h10 DC: 44mm
pyynnöstä
Varastossa
94 kappaletta varastossa
42,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa
158,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
120 kappaletta varastossa
94,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-toleranssi | −0,05 / 0,15 mm | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,1 mm |
Malli | litteä | Korkea | litteä |
Pituus L | 11,8 mm | 35 mm | 8 mm |
Nimellis-⌀ DC | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi |
Varren ⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tuotetyyppi | Reikäjyrsimet | Reikäjyrsimet | Reikäjyrsimet |