{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 36 mm | |
Malli | litteä | |
Lastuava aine | KM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | |
Varren ⌀ | 10 mm | |
⌀-toleranssi | −0,05 / 0,15 mm | |
Pituus L | 11,8 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Reikäjyrsimet |
Tuotekoodi | 118505 36 | |
EAN / GTIN | 4045197956750 | |
Valmistajan numero | 118505 36 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Reikäjyrsin, KM litteä, ⌀ h10 DC: 36mm
pyynnöstä
Varastossa
102 kappaletta varastossa
38,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa
134,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
92 kappaletta varastossa
80,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
116,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman | ilman | |
Nimellis-⌀ DC | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Lastuava aine | KM | KM | KM | HSS |
Tuotetyyppi | Reikäjyrsimet | Reikäjyrsimet | Reikäjyrsimet | reikäjyrsin |