{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 22 mm | |
Malli | litteä | |
Lastuava aine | KM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | |
Varren ⌀ | 10 mm | |
⌀-toleranssi | −0,05 / 0,15 mm | |
Pituus L | 11,8 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Reikäjyrsimet |
Tuotekoodi | 118505 22 | |
EAN / GTIN | 4045197673862 | |
Valmistajan numero | 118505 22 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Reikäjyrsin, KM litteä, ⌀ h10 DC: 22mm
pyynnöstä
Varastossa
341 kappaletta varastossa
30,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
306 kappaletta varastossa
€87.63
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
865 kappaletta varastossa
€51.98
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
175 kappaletta varastossa
€51.98
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Malli | litteä | high | flat | |
Värirengas | ilman | without | without | |
Nimellis-⌀ DC | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Manufacturer’s standard | Manufacturer’s standard | Manufacturer’s standard |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | Three drive flats shank | Three drive flats shank | Weldon shank |
Lastuava aine | KM | Carbide | Carbide | Carbide |
Tuotetyyppi | Reikäjyrsimet | Hole saw | Hole saw | Core drill |