{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 31 mm | |
Malli | Korkea | |
Lastuava aine | KM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | |
Varren ⌀ | 10 mm | |
⌀-toleranssi | −0,05 / 0,1 mm | |
Pituus L | 35 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Reikäjyrsimet |
Tuotekoodi | 118400 31 | |
EAN / GTIN | 4045197036858 | |
Valmistajan numero | 118400 31 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Reikäjyrsin, KM Korkea 31 mm
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
116,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
70,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
138 kappaletta varastossa
36,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-toleranssi | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,15 |
Malli | Korkea | litteä | litteä |
Värirengas | ilman | ilman | ilman |
Pituus L | 35 | 8 | 11,8 |
Nimellis-⌀ DC | 31 | 31 | 31 |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Varren ⌀ | 10 | 10 | 10 |