{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 26 mm | |
Malli | Korkea | |
Lastuava aine | KM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | |
Varren ⌀ | 10 mm | |
⌀-toleranssi | −0,05 / 0,1 mm | |
Pituus L | 35 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Reikäjyrsimet |
Tuotekoodi | 118400 26 | |
EAN / GTIN | 4045197036803 | |
Valmistajan numero | 118400 26 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Reikäjyrsin, KM Korkea, ⌀ h10 DC: 26mm
pyynnöstä
Varastossa
147 kappaletta varastossa
99,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
190 kappaletta varastossa
60,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
54,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa
63,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
152 kappaletta varastossa
32,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ||
Nimellis-⌀ DC | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Lastuava aine | KM | KM | KM | HSS | KM |
Tuotetyyppi | Reikäjyrsimet | Reikäjyrsimet | reikäjyrsin | reikäjyrsin | Reikäjyrsimet |