{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 37 mm | |
Malli | Korkea | |
Lastuava aine | KM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | |
Varren ⌀ | 10 mm | |
⌀-toleranssi | −0,05 / 0,1 mm | |
Pituus L | 35 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Reikäjyrsimet |
Tuotekoodi | 118400 37 | |
EAN / GTIN | 4045197036919 | |
Valmistajan numero | 118400 37 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Reikäjyrsin, KM Korkea, ⌀ h10 DC: 37mm
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
134,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
118 kappaletta varastossa
80,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
38,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-toleranssi | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,15 mm |
Malli | Korkea | litteä | litteä |
Värirengas | ilman | ilman | ilman |
Pituus L | 35 mm | 8 mm | 11,8 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi |
Tuotetyyppi | Reikäjyrsimet | Reikäjyrsimet | Reikäjyrsimet |