{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 20 mm | |
Malli | Korkea | |
Lastuava aine | KM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
⌀-toleranssi | −0,05 / 0,1 mm | |
Pituus L | 35 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Reikäjyrsimet |
Tuotekoodi | 118400 20 | |
EAN / GTIN | 4045197036742 | |
Valmistajan numero | 118400 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Reikäjyrsin, KM Korkea 20 mm
pyynnöstä
Varastossa
128 kappaletta varastossa
87,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
397 kappaletta varastossa
51,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
310 kappaletta varastossa
26,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
51,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Malli | Korkea | litteä | litteä | |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman |
Pituus L | 35 | 8 | 11,8 | |
Nimellis-⌀ DC | 20 | 20 | 20 | 20 |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Lastuava aine | KM | KM | KM | KM |
Tuotetyyppi | Reikäjyrsimet | Reikäjyrsimet | Reikäjyrsimet | Reikäjyrsimet |