{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 45 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | weldonvarsi | |
Varren ⌀ | 19 mm | |
Leikkuusyvyys | 30 mm | |
Kokonaispituus L | 60 mm | |
Tuotetyyppi | reikäjyrsin |
Tuotekoodi | 118800 45 | |
EAN / GTIN | 4045197037954 | |
Valmistajan numero | 118800 45 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Reikäjyrsin HSS Työstösyvyys 30 mm, TiAlN, ⌀ h10 DC: 45mm
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
160,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
112 kappaletta varastossa
158,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
86 kappaletta varastossa
94,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
121,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
42,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ||
Nimellis-⌀ DC | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Lastuava aine | HSS | KM | KM | HSS | KM |
Tuotetyyppi | reikäjyrsin | Reikäjyrsimet | Reikäjyrsimet | reikäjyrsin | Reikäjyrsimet |