{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 25 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | weldonvarsi | |
Varren ⌀ | 19 mm | |
Leikkuusyvyys | 30 mm | |
Kokonaispituus L | 60 mm | |
Tuotetyyppi | reikäjyrsin |
Tuotekoodi | 118800 25 | |
EAN / GTIN | 4045197037794 | |
Valmistajan numero | 118800 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Reikäjyrsin HSS Työstösyvyys 30 mm, TiAlN, ⌀ h10 DC: 25mm
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
65,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
152 kappaletta varastossa
87,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
447 kappaletta varastossa
51,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
408 kappaletta varastossa
30,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
52,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ||
Nimellis-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Lastuava aine | HSS | KM | KM | KM | KM |
Tuotetyyppi | reikäjyrsin | Reikäjyrsimet | Reikäjyrsimet | Reikäjyrsimet | reikäjyrsin |