{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 2,2 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS Co 8 | |
Standardi | DIN 338 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Nousukulma | 35 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 23,7 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 27 mm | |
Kokonaispituus L | 53 mm | |
varren ⌀ Ds | 2,2 mm | |
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 | 0,02 mm/kierr. | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114550 2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197020710 | |
Valmistajan numero | 114550 2,2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kierukkapora HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,2mm
pyynnöstä
Varastossa
318 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
13,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
11,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
253 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
4,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
3,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
418 kappaletta varastossa
3,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | sininen | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 53 mm | 40 mm | 53 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Nimellis-⌀ DC | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Lastuava aine | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Lastu-urien pituus Lc | 27 mm | 13 mm | 27 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |