Kierukkapora HSS-Co8 11 mm

Tuote nro.: 114550 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    59,34 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    49,45 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
294 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS Co 8
  • Standardi: DIN 338
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 135
  • Nousukulma: 35

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 11 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine HSS Co 8
Standardi DIN 338
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 135 astetta
Nousukulma 35 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 77,5 mm
Lastu-urien pituus Lc 94 mm
Kokonaispituus L 142 mm
varren ⌀ Ds 11 mm
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 0,09 mm/kierr.
Värirengas sininen
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 114550 11
EAN / GTIN 4045197021540
Valmistajan numero 114550 11

Käyttötaulukko

Teräs < 750 N/mm²
P
37
Teräs < 900 N/mm²
P
31
Teräs < 1100 N/mm²
P
12
Teräs < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin hyvä lämmönkestävyys, lujan sydänosan ansiosta erittäin kestävä.
Teräväkärkinen muoto C.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kierukkapora HSS-Co8  11 mm

Kierukkapora HSS-Co8 11 mm

pyynnöstä
Varastossa
294 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
59,34 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
49,45 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
160 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
28,84 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
24,04 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
483 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
21,74 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
18,11 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
60,03 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Pinnoitus TiAlN pinnoittamaton pinnoittamaton pinnoittamaton
Sisäjäähdytys ei ei ei ei
Varsi Lieriövarsi. Lieriövarsi. Lieriövarsi. Morsekartio
Lastuava aine HSS Co 8 HSS E HSS E HSS E
Kärkikulma 135 astetta 135 astetta 135 astetta 135 astetta
Toleranssi, nimellis-⌀ h8 h8 h8 h8
Lastu-urien pituus Lc 94 mm 47 mm 94 mm 94 mm

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin