{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Porausalue | 1 mm - 13 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS Co 8 | |
Standardi | DIN 338 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Nousukulma | 35 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Porien lukumäärä | 25 | |
Teräsarjan porrastus | 0,5 mm | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 115370 1-13 | |
EAN / GTIN | 4062406089894 | |
Valmistajan numero | 115370 1-13 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kierukkaporasarja HSS-Co8 nro 114550 kotelossa 1-13
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa
729,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
344 kappaletta varastossa
215,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa
192,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
704,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Porien lukumäärä | 25 | 25 | 25 | 25 |
Pinnoitus | TiAlN | pinnoittamaton | pinnoittamaton | TiAlN |
Teräsarjan porrastus | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Porausalue | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Lastuava aine | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Kärkikulma | 135 | 135 | 135 | 135 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |