{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Porausalue | 1 mm - 10 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS Co 8 | |
Standardi | DIN 338 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Nousukulma | 35 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Porien lukumäärä | 19 | |
Teräsarjan porrastus | 0,5 mm | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 115370 1-10 | |
EAN / GTIN | 4062406089870 | |
Valmistajan numero | 115370 1-10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kierukkaporasarja HSS-Co8 nro 114550 kotelossa, TiAlN, Tyyppi: 1-10
pyynnöstä
Varastossa
79 kappaletta varastossa
387,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
175 kappaletta varastossa
167,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
165 kappaletta varastossa
108,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
89,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
366,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Porien lukumäärä | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Teräsarjan porrastus | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Porausalue | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei |
Lastuava aine | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |