{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Porausalue | 1 mm - 13 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS Co 8 | |
Standardi | DIN 338 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Nousukulma | 35 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Porien lukumäärä | 29 | |
Alkureiän ⌀ | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Teräsarjan porrastus | 0,5 mm | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 115370 1-13KB | |
EAN / GTIN | 4062406098148 | |
Valmistajan numero | 115370 1-13KB | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |