{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 7,2 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS Co 8 | |
Standardi | DIN 338 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Nousukulma | 35 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 58,2 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 69 mm | |
Kokonaispituus L | 109 mm | |
varren ⌀ Ds | 7,2 mm | |
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 | 0,05 mm/kierr. | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114550 7,2 | |
EAN / GTIN | 4045197021212 | |
Valmistajan numero | 114550 7,2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kierukkapora HSS-Co8 7,2 mm
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
32,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
27,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
13,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
11,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
192 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
10,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
8,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
413 kappaletta varastossa
3,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pinnoitus | TiAlN | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Kokonaispituus L | 109 mm | 74 mm | 109 mm | 74 mm |
Nimellis-⌀ DC | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm |
Lastuava aine | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS |
Lastu-urien pituus Lc | 69 mm | 34 mm | 69 mm | 24 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |