{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 12,2 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS Co 8 | |
Standardi | DIN 338 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Nousukulma | 35 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 82,7 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 101 mm | |
Kokonaispituus L | 151 mm | |
varren ⌀ Ds | 12,2 mm | |
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 | 0,13 mm/kierr. | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114550 12,2 | |
EAN / GTIN | 4045197021595 | |
Valmistajan numero | 114550 12,2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kierukkapora HSS-Co8 12,2 mm
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
74,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
61,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
20,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
16,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
80,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | ||
Kokonaispituus L | 151 mm | ||
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Varsi | Lieriövarsi. | ||
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | ||
Lastu-urien pituus Lc | 101 mm | ||
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |