{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 8,6 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS Co 8 | |
Standardi | DIN 338 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Nousukulma | 35 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 68,1 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 81 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
varren ⌀ Ds | 8,6 mm | |
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 | 0,09 mm/kierr. | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114550 8,6 | |
EAN / GTIN | 4045197021359 | |
Valmistajan numero | 114550 8,6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kierukkapora HSS-Co8 8,6 mm
pyynnöstä
Varastossa
112 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
40,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
33,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
17,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
14,89 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
115 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
12,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | sininen | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 125 mm | 84 mm | 125 mm |
Standardi | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Lastuava aine | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Kärkikulma | 135 astetta | 135 astetta | 135 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |